text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Embouts T15/25MM TORSION


Numéro d'article 0Z121502
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model TORSION

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z121502
EAN 4061792004139
UBB 500711595404
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 628522000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.