text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Embouts T10/25MM TORSION


Numéro d'article 6G721402
Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Nombre de bits total 3
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Nombre de bits total 3
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Metabo
Model Torsion

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G721402
EAN 4061792004122
UBB 500711595248
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 628521000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.