text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Embouts PZ 3/25MM DIAMANT


Numéro d'article 4Z675085
Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model DIAMANT
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model DIAMANT

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z675085
EAN 4061792003965
UBB 500711592278
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 628506000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.