text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Embouts PZ 2/49MM TORSION


Numéro d'article 2F143380
Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 49
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model TORSION
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 49
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model TORSION

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F143380
EAN 4061792004115
UBB 500711595081
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 628520000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.