text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Embouts PH 3/25MM TORSION


Numéro d'article 0L185585
Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model TORSION
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Marque Metabo
Model TORSION

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L185585
EAN 4061792004061
UBB 500711594092
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 628515000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.