text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Embouts PH 2/25MM TORSION


Numéro d'article 9Q624122
Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits total 3
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Hexagonale
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits total 3
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Metabo
Model Torsion

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q624122
EAN 4061792004054
UBB 500711593839
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 628514000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.