text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque diamant 400X25,4MM UP


Numéro d'article 2V388752
Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 4700
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Vitesse de rotation max. (1/min) 4700
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Autre
Marque Metabo
Model Professional UP

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V388752
EAN 4007430177926
UBB 500662369239
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628123000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.