text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pompe puit profond TBP 4000 M


Numéro d'article 0S281554
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 22
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Puissance du moteur en sortie (P2) (kW) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 22
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Puissance du moteur en sortie (P2) (kW) 0.75
Type de raccordement côté sortie Autre
Diamètre min. du trou de forage (mm) 100
Type de réglage de régime Autre
Matériau du boîtier de la pompe Acier inoxydable
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Avec soupape de non-retour Non
Diamètre raccord côté pression Autre
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Homologation selon BBR/EKS Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0250400055
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.