Machine outils
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
Outils filaires
Scies et découpe
Autres
3O527454
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
Metabo Crosscut & mitre saw KGS 315 PLUS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3O527454
Largeur
660
Hauteur
765
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Longueur (m)
950
Consommation nominale (W)
2200
Diamètre de la lame de scie (mm)
315
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
660
Hauteur
765
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Longueur (m)
950
Consommation nominale (W)
2200
Diamètre de la lame de scie (mm)
315
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4100
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
47
Ajustage de l'onglet à droite (°)
60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
46
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
46
Largeur de la surface portante (mm)
365
Longueur de la surface portante (mm)
1070
Largeur de coupe 90°/90° (mm)
320
Profondeur de coupe 90°/90° (mm)
120
Largeur de coupe 90°/45° (mm)
320
Profondeur de coupe 90°/45° (mm)
120
Largeur de coupe 45°/45° (mm)
223
Profondeur de coupe 45°/45° (mm)
76
Type
KGS 315 Plus
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0103150000