Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
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
Outils filaires
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
6F499894
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
Metabo Affleureuse KFM 16-15 F
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6F499894
Puissance absorbée (W)
1600
Fréquence (Hz)
50 - 60
Tension d'alimentation
220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000 - 12000
Hauteur de biseau max. acier 400 N/mm² (mm)
15
Réglage de précision (mm)
0.1
Type
KFM 16-15 F
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Puissance absorbée (W)
1600
Fréquence (Hz)
50 - 60
Tension d'alimentation
220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000 - 12000
Hauteur de biseau max. acier 400 N/mm² (mm)
15
Réglage de précision (mm)
0.1
Type
KFM 16-15 F
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F499894
EAN
4007430298454
UBB
500658564165
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601753500