Produits similaires:
Styrene-Free Polyester Chemical Anchor MO-PSU 300 ml
Numéro d'article: 70014.001.300
FISCHER Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M20X260
Numéro d'article: 63187.200.260
Index Accessoire d'ancrage Plastique Embout mélangeur
Numéro d'article: 30596.000.005
Index Tige filetée pour ancrage chimique Acier Electro zingué M16X190
Numéro d'article: 30585.160.190
Résine d’Ancrage Haute Performance – 300 mL (sans styrène)
Pour fixations lourdes et applications structurelles en béton et maçonnerie Cette résine d’ancrage haut de gamme est idéale pour les travaux exigeants : utilisable dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie, et pour les assemblages d’armatures post-installées. Elle convient parfaitement aux applications intérieures et extérieures, même dans des conditions extrêmes (trous secs, humides, inondés, y compris eau de mer).
Certifications & Performances :
ETA-24/0166 : utilisation en maçonnerie
ETA-24/0167 : assemblages d’armatures post-installées
ETA-24/0168 : béton fissuré et non fissuré (Option 1)
WRAS : compatible avec l’eau potable
IBMB : résistance au feu (goujons et armatures)
Certificats LEED & A+ : formulation sans styrène
Évaluée pour charges élevées, statiques, quasi-statiques et sismiques (catégorie C1)
Durée de vie jusqu’à 100 ans selon l’application
Compatible avec : acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2, A4 et HCR
Domaines d’utilisation :
Fixation d’armatures, fers de départ
Sous-structures de bâtiments
Fixation de machines, balcons, auvents, garde-corps
Panneaux d’affichage, barrières de sécurité, caténaires
Idéale pour grandes structures et murs de soutènement
Matériaux compatibles :
Béton fissuré et non fissuré
Béton armé
Brique pleine, creuse, thermo-argile
Plage de température : de -40 °C à +80 °C (max. long terme +50 °C) Format : cartouche de 300 mL