text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

MANNEQUIN BENNING 6-2


Numéro d'article 5N340154
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Plage de mesure de la résistance d'isolation (MOhm) ['0', '0']
Interface Non
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Plage de mesure de la résistance d'isolation (MOhm) ['0', '0']
Interface Non
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Oui
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Barres graphes analogiques Oui
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Oui
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue 0.1 mV
Plus petite résolution, tension alternative 0.1 mV
Plus petite résolution, courant alternatif Autre
Plus petite résolution, résistance 0.1 Ohm
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 1000
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 1000
Plage de mesure du courant max. CA (A) 10
Plage de mesure du courant max. CC (A) 10
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 40
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Non
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Oui
Mémoire de valeurs de crête Oui
Mesures du facteur de durée Non
Mesure de la température Non
Plus petite résolution, température Autre
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 10000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 100
Plus petite résolution, fréquence 1 Hz
Affichage graphique à barres analogique analogique/logarithmique Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui
Marque Benning
Poids par pièce (g) 660
Code Douanier
Type Digital Multimeter

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N340154
UBB 500719081100
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 044087
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.