text.skipToContent text.skipToNavigation

Machines à chocs BOSCH GSB 18V-25


Numéro d'article 0K950334
Tension nominale (V) 18
Largeur 73
Hauteur 203
Longueur (m) 174
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 73
Hauteur 203
Longueur (m) 174
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 45
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 21-45
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1900
Nombre d'accus fournis 2
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 5120
Code Douanier
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06019K3306
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.