Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
4M007690
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
Machines à chocs BOSCH 18SET,1ACCU
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4M007690
Tension nominale (V)
18
Largeur
245
Hauteur
65
Longueur (m)
275
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
245
Hauteur
65
Longueur (m)
275
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
39
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
11
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
11
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
11
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
11
Ajustage du couple de rotation (Nm)
22-36
Nombre d'impacts max. (1/min)
22500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1500
Nombre d'accus fournis
1
Marque
Bosch
Model
AdvancedImpact 18
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4M007690
EAN
4053423224740
UBB
500582130547
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039B510A