text.skipToContent text.skipToNavigation

M8X90


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 90 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 36.5
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
L (mm) 90

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.080.090
EAN 4048962161335
UBB 500697472727
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519390

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.