text.skipToContent text.skipToNavigation

M8X140


Le goujon fileté haute qualité permet l'installation de colliers au mur. L'empreinte TX ou le méplat font office d'entrainement pour la fixation dans une cheville ou directement dans le bois.

Numéro d'article 79785FIS
Longueur
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (m) 140
Dimension du filetage métrique 8
Marque Fischer
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 140 mm
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (m) 140
Dimension du filetage métrique 8
Marque Fischer
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 36.248
Code Douanier

La description

Le goujon fileté haute qualité permet l'installation de colliers au mur. L'empreinte TX ou le méplat font office d'entrainement pour la fixation dans une cheville ou directement dans le bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79785FIS
EAN 4006209797853
UBB 500616862057
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 79785
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.