text.skipToContent text.skipToNavigation

M8X110


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 110 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 43
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
L (mm) 110

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.080.110
EAN 4048962161342
UBB 500697472800
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519391

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.