Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Produits d'ancrage
Chimique
90437FIS
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
M6X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle
Avec extrémité filetée
Longueur (mm)
75
Dimension du filetage métrique
6
Diamètre d'alésage (mm)
8
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
50
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
75 mm
Modèle
Avec extrémité filetée
Longueur (mm)
75
Dimension du filetage métrique
6
Diamètre d'alésage (mm)
8
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
50
Avec cartouche de mortier
Non
Marque
Fischer
ETA-approval
Yes
Poids par pièce (g)
17.705
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
90437FIS
EAN
4006209904374
UBB
500616697636
UNSPSC
31161601
N° Article du fabricant
90437
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.