Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Produits d'ancrage
Chimique
90725FIS
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
M27 X 340
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
90725FIS
Modèle
Avec extrémité filetée
Longueur (m)
340
Dimension du filetage métrique
27
Diamètre d'alésage (mm)
32
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
108
Avec cartouche de mortier
Non
Marque
Fischer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Avec extrémité filetée
Longueur (m)
340
Dimension du filetage métrique
27
Diamètre d'alésage (mm)
32
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
108
Avec cartouche de mortier
Non
Marque
Fischer
ETA-approval
Yes
Poids par pièce (g)
1564
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
90725FIS
EAN
4006209907252
UBB
500616787239
UNSPSC
31161601
N° Article du fabricant
90725
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande