text.skipToContent text.skipToNavigation

M20X290


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 24
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 290 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 24
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 666.4
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
L (mm) 290

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.200.290
EAN 4048962161496
UBB 500697474053
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519406

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.