text.skipToContent text.skipToNavigation

M20X1000


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 1000
Dimension du filetage métrique 20
Avec filetage extérieur Oui
Diamètre d'alésage (mm) 24
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 1000 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (m) 1000
Dimension du filetage métrique 20
Avec filetage extérieur Oui
Diamètre d'alésage (mm) 24
Marquage de profondeur Non
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 2034.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
L (mm) 1000

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.201.000
EAN 4048962161533
UBB 500697474137
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519410

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.