text.skipToContent text.skipToNavigation

M16X175


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 80
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 175 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 80
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 271.6
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
L (mm) 175

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.160.175
EAN 4048962161441
UBB 500697473717
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519401

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.