text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

M12X140


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 140 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué

Dimensions

d-D M12
L (mm) 140

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.120.140
EAN 4048962161410
UBB 500697473485
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519398

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.