text.skipToContent text.skipToNavigation

M12X120


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 120 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 108
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
L (mm) 120

Numéros d'articles

Numéro d'article 63230.120.120
EAN 4048962161403
UBB 500697473303
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 519397

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.