text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Vis à bois universelle à tête fraisée avec ttap® Acier Electro zingué passivé jaune 4X50MM (35)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 50 mm
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Poids par pièce (g) 2.68
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
  • Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 50
No. ttap 20
S 35

Numéros d'articles

Numéro d'article 30105.040.050
EAN 8715494286022
UBB 500512469379
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.