text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Facom Clés à cliquet 17X19MM


Numer artykułu 0U357212
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 230
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 230
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 31.8
Largeur de tête, grand format (mm) 34
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Poids par pièce (g) 209
Code Douanier
Type Double End Ratchet Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0U357212
EAN 3148517721234
UBB 500638541408
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.17X19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.