text.skipToContent text.skipToNavigation

Lien de fixation 4,8X280


Numéro d'article 87495FIS
Longueur
Couleur Noir
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Type de fixation Sans
Fermeture amovible Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 280 mm
Couleur Noir
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Type de fixation Sans
Fermeture amovible Non
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Homologation MIL Non
Homologation UL Non
Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
Homologation VG Non
Largeur de bande (mm) 4.8
Fluorescente Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Numéros d'articles

Numéro d'article 87495FIS
EAN 4006209874950
UBB 500616781786
UNSPSC 39121703
N° Article du fabricant 87495
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.