text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 14X95 MM

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 96
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 96
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.091
Code Douanier
Type Brad Point Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4974.140.095
EAN 3165140059176
UBB 500577123382
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608596311

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.