text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèches à simple spirale 32X100X160MM


Numéro d'article 4C209976
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 325
Code Douanier
Type Wood Auger Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C209976
EAN 3165140488822
UBB 500512700286
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608585712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.