text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à béton ProConcrete D. 3 mm Longueur totale 85 mm tige HELLER


Numéro d'article 9U764580
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 45
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 3
Diamètre d'arbre (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 45
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Heller
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U764580
EAN 4010159100007
UBB 500583961239
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 10000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.