text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret marteau Multicutter 4 D. 12,0 mm L.de travail 250 mm L.310 mm SDS-plus TW


SDS-plus avec 4 tranchants en carbure. Durée de vie élevée, même en cas d’impact sur l’armature. Tranchant multiple pour le béton et l’armature. Avec tête en carbure encastrée pour une résistance extrême dans l’armature et une progression de perçage puissante. Progression de perçage rapide. Conception optimisée de la tête et de l’hélice pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une accumulation minimale de la poussière, même dans les trous de perçage profonds. Les vibrations minimales dues à l’hélice calculée par ordinateur réduisent la charge de travail de l’utilisateur. Pré-perçage facile grâce à la pointe de centrage

Numéro d'article 1K636063
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 250
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 310
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 250
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier

La description

SDS-plus avec 4 tranchants en carbure. Durée de vie élevée, même en cas d’impact sur l’armature. Tranchant multiple pour le béton et l’armature. Avec tête en carbure encastrée pour une résistance extrême dans l’armature et une progression de perçage puissante. Progression de perçage rapide. Conception optimisée de la tête et de l’hélice pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une accumulation minimale de la poussière, même dans les trous de perçage profonds. Les vibrations minimales dues à l’hélice calculée par ordinateur réduisent la charge de travail de l’utilisateur. Pré-perçage facile grâce à la pointe de centrage

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K636063
EAN 4015448583158
UBB 500751745869
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2000863549
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.