text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic VMI
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Marques partenaires
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Forets béton & pierre
Toutes les catégories
Fixations
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Produits chimiques et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
3F321481
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Connectez-vous pour voir les informations
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Vers le panier
Continuer vos achats
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Bosch PRO HEX-5 concrete drill bit 7x50x100 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3F321481
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
50
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre du foret (mm)
7
Longueur de coupe (mm)
50
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F321481
EAN
4059952650388
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608706983
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Pour ce produit, aucun produit associé n’est disponible.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande