text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 10X87X133MM


Numéro d'article 7S167244
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier
Type Brad Point Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S167244
EAN 3165140395496
UBB 500512648725
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608595524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.