text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Lip & spur drill 20X200MM


Numéro d'article 8U354085
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Diamètre du foret (mm) 20
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U354085
EAN 4002395331451
UBB 500513757103
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363666
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.