text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches pour coffrages 20X400MM


Numéro d'article 4B145459
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 20
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 325
Code Douanier
Type Cable Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B145459
EAN 4002395331994
UBB 500513558527
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363673
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.