text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret 50X570X450MM


Numéro d'article 1H386150
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 570
Diamètre du foret (mm) 50
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 450
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 2766
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H386150
EAN 4002395383924
UBB 500649448908
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932430731
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.