text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur 20-3+ profondeur de serrage 200 mm envergure 250 mm 8,5 t KUKKO


Numéro d'article E9019.020.003
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 8.5
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 27
Force de traction max. (N) 8.5
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 180 - 180
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Avec réglage rapide Oui
Marque Kukko
Poids par pièce (g) 7000
Code Douanier
Type Puller Clamp

Numéros d'articles

Numéro d'article E9019.020.003
EAN 4021176645198
UBB 500504774265
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 20-3+
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.