Author: Marc Raes Date:27/05/2026
Choisir le bon traitement de surface
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le même boulon est disponible avec trois ou quatre options de revêtement différentes ? Vous êtes au bon endroit.
La principale raison pour laquelle des traitements de surface, revêtements, dépôts électrolytiques, peintures, passivations, etc. sont appliqués aux éléments de fixation est que l’acier brut rouille. Exposez un boulon en acier non revêtu à l’humidité et à l’oxygène, et la corrosion commence presque immédiatement. Au-delà de cet objectif commun, les différents revêtements fonctionnent selon des principes fondamentalement différents, offrent des performances très variables en service et présentent leurs propres compromis en matière de coût, d’impact dimensionnel, de résistance et de compatibilité.
Dans ce contexte, la question suivante est naturellement : « Quel est le meilleur revêtement ? » La réponse : cela dépend de votre application et il n’existe pas de revêtement universellement adapté à toutes les situations.
Dans cet article, nous examinerons trois systèmes de revêtement couramment présents dans notre gamme de produits et évaluerons leurs points forts, leurs limites et la manière de les adapter à l’application concernée.
|
|
|
Zinc électrolytique – ISO 4042 Le zingage électrolytique utilise un courant électrique pour déposer une fine couche de zinc sur la surface de l’élément de fixation. L’élément est immergé dans un bain chimique contenant des sels de zinc dissous, et un courant continu entraîne les ions de zinc vers la pièce. Il en résulte un revêtement lisse, brillant, fortement adhérent et dont l’épaisseur est contrôlée avec une grande précision.
|
|
Galvanisation à chaud - ISO 10684 La galvanisation à chaud est exactement ce que son nom indique. Les éléments de fixation sont nettoyés, décapés au flux puis plongés dans un bain de zinc en fusion à une température comprise entre 455°C et 480°C. Le zinc se lie métallurgiquement à la surface de l’acier, formant une série de couches d’alliage zinc-fer recouvertes d’une couche externe de zinc pur. Le revêtement n’est pas simplement adhéré à la surface : il y est lié métallurgiquement. L’épaisseur minimale du revêtement est de 40 µm conformément à la norme ISO 10684.
|
|
Revêtement lamellaire de zinc - ISO 10683 Les revêtements lamellaires de zinc sont appliqués sous forme liquide — une suspension contenant de petites lamelles de zinc (et souvent également d’aluminium) dispersées dans un liant. Les éléments de fixation sont soit trempés puis centrifugés (immergés dans la suspension puis centrifugés pour éliminer l’excédent), soit revêtus par pulvérisation, puis polymérisés dans un four à une température comprise entre 180°C et 240°C afin de former une couche dure, fine et densément compactée de lamelles de zinc. Convient particulièrement pour : es applications nécessitant une résistance élevée à la corrosion ou aux produits chimiques, avec des tolérances dimensionnelles serrées et sans risque de fragilisation par l’hydrogène (HE).
|
|