text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Comprendre les presse-étoupes et la sécurité qu'ils offrent

Dans le secteur de la construction mécanique, chaque composant contribue à garantir la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des systèmes. Des moteurs aux unités de commande, en passant par les connecteurs et les fixations, chaque élément compte. 

Un composant essentiel des systèmes électriques est le presse-étoupe. Souvent négligé, ce simple élément assure la protection, l'étanchéité et la longévité des systèmes électriques. 

Qu'est-ce qu'un presse-étoupe ?

Un presse-étoupe est un dispositif mécanique permettant de fixer et de sécuriser l'extrémité d'un câble électrique à un équipement, tel qu'une boîte de jonction, un boîtier ou une armoire électrique.


Son rôle est d'assurer :

  • Une étanchéité parfaite pour empêcher la pénétration de poussière et d'humidité
  • Un système de décharge de traction, protégeant les câbles des tensions et des mouvements
  • Une isolation électrique et une mise à la terre lorsque nécessaire
  • Une barrière contre les vibrations, les produits chimiques et les températures extrêmes

En résumé, un presse-étoupe préserve l'intégrité du boîtier tout en garantissant la sécurité de la connexion électrique.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Principaux types de presse-étoupes

Le choix du presse-étoupe adapté dépend de l'environnement, du type de câble et des exigences de sécurité. Il existe quatre principaux types de presse-étoupes : polyamide (PA6), laiton, acier inoxydable et antidéflagrant (Ex).

Presse-étoupes en plastique
(Polyamide PA6)

Idéal pour une utilisation générale et les installations intérieures.

  • Léger et facile à installer.
  • Résistance à la corrosion.
  • Économique pour les projets de grande envergure.
  • Indice de protection typique : IP68 (5 bar).
  • Plage de température : -20 °C à +100 °C.

Applications courantes: tableaux électriques, systèmes d’éclairage et armoires d’automatisation.

Presse-étoupes en laiton
(Nickel)

Conçus pour les environnements extérieurs ou mécaniques exigeants où la durabilité est primordiale.

  • Excellente résistance aux températures et aux chocs.
  • Résistance aux vibrations grâce à un système anti-traction intégré.
  • Versions CEM disponibles pour le blindage contre les interférences.
  • Plage de températures : -20 °C à +100 °C.

Applications courantes: machines, systèmes de transport et distribution d’énergie.

 

Presse-étoupes
en acier inoxydable

Conçus pour les environnements marins, chimiques ou fortement corrosifs.

  • Protection anticorrosion optimale.
  • Haute résistance mécanique et thermique.
  • ndice de protection typique IP68 contre la pénétration de poussières et de liquides sous haute pression.

Applications courantes: industries agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimique et offshore.

Presse-étoupes
antidéflagrants

Spécialement conçus pour les environnements à haut risque d'explosion.

  • Certifiés ATEX et IECEx.
  • Empêchent la propagation des flammes par les entrées de câbles.
  • Étanchéité renforcée empêchant la pénétration de gaz chauds ou d'étincelles dans l'environnement explosif.

Applications courantes: usines chimiques ou raffineries.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Comprendre les types de filetage 

Les presse-étoupes sont généralement disponibles en deux normes de filetage : Pg et métrique. 

Pg (Panzergewinde)

Norme allemande traditionnelle. Ce filetage présente un pas variable et un angle de tête de 80°. Il est généralement utilisé pour les systèmes anciens ou les remplacements.

Métrique (M)

Norme internationale (EN 60423). Ce filetage présente un pas constant de 1,5 mm et un angle de tête de 60°. Pour la plupart des projets de construction de machines modernes et des nouvelles installations, les presse-étoupes métriques sont privilégiés en raison de leur standardisation internationale.  

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Accessoires pour presse-étoupes : l’essentiel

Une installation fiable repose sur bien plus que le presse-étoupe lui-même. Des accessoires complémentaires garantissent performance et longévité.

  • Écrous de blocage : Fixent solidement le presse-étoupe au panneau.
  • Réducteurs : Adaptent les filetages de diamètres différents.
  • Bouchons à visser : Obturent en toute sécurité les ouvertures inutilisées.
  • Joints toriques : Offrent une étanchéité renforcée.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Comment installer un presse-étoupe

L'installation est simple, mais la précision est essentielle.

1

Étape 1 – Préparation de l'ouverture

Prendre le temps de bien préparer l'ouverture est une étape cruciale pour une installation réussie. Vérifiez que le type et le diamètre du filetage du presse-étoupe correspondent à l'orifice du boîtier.

2

Étape 2 – Insertion

Passez l'extrémité filetée du presse-étoupe dans l'ouverture et fixez-la avec un contre-écrou.

3

Étape 3 – Passage du câble

Passez le câble dans le presse-étoupe en veillant à la profondeur et à l'alignement corrects.

4

Étape 4 – Serrage

Une fois l'alignement vérifié, serrez l'écrou d'étanchéité en comprimant uniformément la bague d'étanchéité pour obtenir une connexion étanche et sans contrainte.

5

Étape 5 – Inspection

Inspectez le joint : assurez-vous de l'absence de jeu ou de mouvement et vérifiez que l'indice de protection IP du boîtier est maintenu.

Presse-étoupes chez Fabory

Partenaire de confiance des industries de la construction mécanique et de l'ingénierie industrielle, Fabory propose une gamme de presse-étoupes et d'accessoires Jacob en plastique (polyamide PA6) et en laiton nickelé, alliant la précision allemande à l'expertise technique et au service fiable de Fabory..

  • ✔  Assistance experte,
  • ✔  Livraison rapide et fiable,
  • ✔ Large gamme de produits, de tailles et de matériaux,
  • ✔  Qualité certifiée

Découvrez la gamme Jacob ou contactez nos experts pour obtenir des conseils techniques et des devis.

Contacter un expert      Découvrez Jacob chez Fabory

Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.