text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 150 mm envergure 30 mm poli revêtement en plas


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 16- Capacité pour Rohre (Zoll) : Ø 1 3/8in- Capacités pour écrous : 32mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 36mm

Numéro d'article K1087.100.150
Longueur (m) 150
Ouverture de mâchoire max. (mm) 30
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 150
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 150
Ouverture de mâchoire max. (mm) 30
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 150
Code Douanier
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 16- Capacité pour Rohre (Zoll) : Ø 1 3/8in- Capacités pour écrous : 32mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 36mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.100.150
EAN 4003773060116
UBB 500505730183
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 01 150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.