text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Knipex 983906 6 mm


Bussola per viti a testa esagonale Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 6 mm - Attacco quadro: 3/8in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 10mm

Numero articolo
Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 6
Testato VDE
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 6
Testato VDE
marca Knipex
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descrizione

Bussola per viti a testa esagonale Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 6 mm - Attacco quadro: 3/8in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 10mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  98 39 06

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.