text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 140 mm poli revêt. en plastique KNIPEX


Pince combinée Longs bords de coupe pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. Avec tranchants pour fils souples et durs. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.8mm- Capacité de coupe pour fil dur (diamètre) : Ø 1.8mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 9.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 10,0 mm².

Numéro d'article K1003.100.140
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 1.8 - 1.8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 1.8 - 1.8
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Finition de la poignée 2 composant
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Type Universal Combination Pliers

La description

Pince combinée Longs bords de coupe pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. Avec tranchants pour fils souples et durs. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.8mm- Capacité de coupe pour fil dur (diamètre) : Ø 1.8mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multibrins : Ø 9.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 10,0 mm².

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 01 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.