Pinces à dénuder isolées
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
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Pinces à dénuder isolées
0D751040
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
Cisaille à câbles longueur totale 680 mm 100 (960 mm²) mm bruni avec gaines mult
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0D751040
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
100
Section de câble max. (mm²)
960
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
680
Finition/actionnement
Deux mains mécanique
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
100
Section de câble max. (mm²)
960
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
680
Finition/actionnement
Deux mains mécanique
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
Autre
Avec fonction de dénudage
Oui
Marque
Knipex
Code Douanier
Voir
Type
Cable Cutter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D751040
EAN
4003773071570
UBB
500513343789
UNSPSC
27111510
N° Article du fabricant
95 32 100