text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Anti-Magnetic Precision Tweezer Round Slim Tip 120mm


Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des pointes étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreuses matières corrosives. - Surface : mate- Finition : droite- Largeur des pointes (A) : 0.3mm- Largeur des pointes (B) : 2mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistant à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Numéro d'article 0Z271100
Longueur (m) 120
Largeur de la pointe (mm) 2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 17
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 120
Largeur de la pointe (mm) 2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 17
Code Douanier

La description

Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des pointes étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreuses matières corrosives. - Surface : mate- Finition : droite- Largeur des pointes (A) : 0.3mm- Largeur des pointes (B) : 2mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistant à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z271100
EAN 4003773054894
UBB 500513364496
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 52 23
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.