text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Porte-clefs Acier inoxydable 28MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 1.7
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4301
Poids par pièce (g) 2.8
Info Matière: Corde de maintien en inox. Pince et cosse en aluminium.Finition: Corde de maintien avec gainage plastique.Nota: La corde de maintien et le porte - clefs K0367 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365.
Code Douanier
Emballé par 150
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 1.7
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4301
Poids par pièce (g) 2.8
Info Matière: Corde de maintien en inox. Pince et cosse en aluminium.Finition: Corde de maintien avec gainage plastique.Nota: La corde de maintien et le porte - clefs K0367 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 ainsi que l'axe de fixation K0365.
Code Douanier

Dimensions

D 28
D1 1.7

Numéros d'articles

Numéro d'article 58656.000.028
EAN 4059245025190
UBB 500689929866
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0367.28

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.