text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette Acier Oxyde noir 8MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 15
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 44.9
Info Matière: Acier inoxydable 1.4308 ou acier.Finition: Acier inoxydable naturel ou acier bruni.Nota: Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Code Douanier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 15
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Poids par pièce (g) 44.9
Info Matière: Acier inoxydable 1.4308 ou acier.Finition: Acier inoxydable naturel ou acier bruni.Nota: Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Code Douanier

Dimensions

B 18
B1 6
D 8
D1 15
D2 3
H 17
H1 6
L 50
T 10.2
T1 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 58201.000.008
EAN 4059245072040
UBB 500689787041
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0178.4081

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.