text.skipToContent text.skipToNavigation

Kärcher Regulator EASY!Lock connection thread max. delivery rate 750 l/h


Numéro d'article 2L983739
Longueur
Marque Kärcher
Hauteur 2
Poids par pièce (g) 3
Largeur (mm) 2
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 200 mm
Marque Kärcher
Hauteur 2
Poids par pièce (g) 3
Largeur (mm) 2
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L983739
EAN 4054278229096
UBB 500733208432
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 4.118-007.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.