text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT EMVD cable gland brass M32X1.5


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 34
Longueur de filetage (mm) 8
Serre cable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Taille de filetages métrique/PG M32X1.5
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 34
Longueur de filetage (mm) 8
Serre cable Oui
Finition CEM Oui
Renforcé en fibre de verre Non
Température d'utilisation (°C) -20°C tot + 100°C
Matériau Laiton
Finition antidéflagrante Non
Pour diamètre de câble (mm) 14.0 - 20.0
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 121.2
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 47820.320.150
EAN 4024092147241
UBB 500732012173
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 50.632 M/EMVD

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.