text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M63X1.5


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 65
Longueur de filetage (mm) 10
Serre cable Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Taille de filetages métrique/PG M63X1.5
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 65
Longueur de filetage (mm) 10
Serre cable Oui
Finition CEM Non
Renforcé en fibre de verre Non
Température d'utilisation (°C) -20°C tot + 100°C
Matériau Laiton
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Finition antidéflagrante Non
Pour diamètre de câble (mm) 32.0 - 42.0
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 342.2
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 47810.630.150
EAN 4024092026072
UBB 500732011753
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 50.663 M

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.