text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M25X1.5


Numéro d'article
Couleur
Tout afficher
Taille de filetages métrique/PG
Tout afficher
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 7
Serre cable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Taille de filetages métrique/PG M25X1.5
Sans halogène Non
Résistant aux chocs Oui
Largeur de clé (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 7
Serre cable Oui
Finition CEM Non
Renforcé en fibre de verre Non
Température d'utilisation (°C) -20°C tot + 100°C
Matériau Laiton
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Finition antidéflagrante Non
Pour diamètre de câble (mm) 11.0 - 16.0
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Marque Jacob
Poids par pièce (g) 48.7
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 47810.250.150
EAN 4024092025747
UBB 500732011340
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 50.625 M

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.